!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 6500K, 2600LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 6500K, 2600LM, VERRE, G13

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 6500K, 2600LM, VERRE, G13 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 6500K, 2600LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 6500K, 2600LM, VERRE, G13

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 1 408,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG492X85
  • N° de modèle du manufacturier F32T8/TL965/ALTO TG 30PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 137VCA, 32W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, 2600 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 36 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF32T8/TL965/ALTO TG
  • Température de couleur6 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)137 V CA
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Lumens 2 600 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 36 000 h
  • Intensité réglable Oui
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)