!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 28W, 5000K, 2600LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 28W, 5000K, 2600LM, VERRE, G13

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 28W, 5000K, 2600LM, VERRE, G13 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 28W, 5000K, 2600LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 28W, 5000K, 2600LM, VERRE, G13

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 426,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG492X67
  • N° de modèle du manufacturier F32T8/ADV850/2XL/ALTO II 28W 30PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 28 W, avec culot moyen à deux broches (G13), 2 600 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF32T8/ADV850/2XL/ALTO II 28W
  • Température de couleur5 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale90 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 2 600 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 28 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc