!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2775LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2775LM, VERRE, G13

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2775LM, VERRE, G13 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2775LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2775LM, VERRE, G13

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 264,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG492X53
  • N° de modèle du manufacturier F32T8/TL930/ALTO 30PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 137VCA, 32W, culot moyen à deux broches (G13), 2775 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 36 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF32T8/TL930/ALTO
  • Température de couleur3 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)137 V CA
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Lumens 2 775 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 36 000 h
  • Intensité réglable Oui
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande