Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 25W, culot moyen à deux broches (G13), 2150 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 36 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF25T8/TL835/ALTO
Température de couleur3 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale36 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs85
Lumens2 150 lm
Longueur nominale3 pi
Puissance (W)25 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
Longueur hors tout36 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’originePologne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca