Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 15,55VCA,15,5W, un culot moyen à deux broches (G13), 830 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 13 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF15T8/CW
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)55 V CA
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale13 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs63
Lumens830 lm
Longueur nominale1 1/2 pi
Puissance (W)15,5 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
Longueur hors tout18 po
Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’originePays-Bas
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca