Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. 54,1W, culot miniature à deux broches (G5), résistante aux chocs, 4800 lumens. 30 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF54T5/850/HO/ALTO TG
Température de couleur5 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale30 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs85
Lumens4 800 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)54,1 W
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
Longueur hors tout46 po
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’originePays-Bas
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca