Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 38W, culot miniature à deux broches (G5), 3500 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampoule39W/830 min. 2 broches, T5 HO ALTO UNP
Température de couleur3 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale30 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs85
Lumens3 500 lm
Longueur nominale3 pi
Puissance (W)38 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
Longueur hors tout34 po
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca