!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 22,5W, 4100K, 1950LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 22,5W, 4100K, 1950LM

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 22,5W, 4100K, 1950LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 22,5W, 4100K, 1950LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 22,5W, 4100K, 1950LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 658,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG492X95
  • N° de modèle du manufacturier 24W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 22,5W, un culot miniature à deux broches (G5), 1950 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule24 W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 1 950 lm
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 22,5 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Longueur hors tout 22 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Couleur de lumière Blanc