Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 40W, culot moyen à deux broches (G13), 2325 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 20 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF40DX ALTO 30PK
Température de couleur6 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale20 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT12
Indice de rendu des couleurs90
Lumens2 325 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)40 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampouleRapide
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca