!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2600LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2600LM

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2600LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2600LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2600LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 1 683,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG492Y07
  • N° de modèle du manufacturier F40T12/CWSupreme/ALTO TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 40W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs et 2600 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 24 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF40T12/CW/ALTO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale24 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 89
  • Lumens 2 600 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 40 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc