!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THRMST TENS SECT,AMPOULE DIST,SPDT

THRMST TENS SECT,AMPOULE DIST,SPDT

DAYTON

THRMST TENS SECT,AMPOULE DIST,SPDT close
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
THRMST TENS SECT,AMPOULE DIST,SPDT

THRMST TENS SECT,AMPOULE DIST,SPDT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6EDY7
  • N° de modèle du manufacturier 6EDY7
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Longueur capillaire96 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9.2A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Position de montageVertical ou horizontal
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesUL/cUL
  • Application Chauffage/refroidissement
  • Classe de boîtier NEMA 1
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 15 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Type de fixation Horizontal ou vertical
  • Type de capteur Capillaire hydraulique