Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Line Voltage Thermostat, Remote bulb Temperature Control, Switch Type SPST, Switch Action Close on Rise, Number of Switches 1, Overall Length 4-1/2, Sensor Type Hydraulic Capillary, 430 Stainless Steel and Copper Alloys, For Use With Refrigeration Device
Spécifications techniques
ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
Longueur capillaire60 po
Action d'interrupteurSe ferme sur une élévation de température
Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
ComprendTube capillaire prolongé de 60 po
Intensité d'induction (A) à 208 V9.2A
Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
Position de montageVertical ou horizontal
Nb d'interrupteurs1
NormesUL, cUL
ApplicationRéfrigération
Classe de boîtier NEMA1
Type d'interrupteurUPUD
Capacité des contacts avec résistance à 120 V15 A
Type de connexion électriqueCâblé
Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
Intensité d'induction (A) à 240 V8 A
Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
Type de fixationHorizontal ou vertical
Type de capteurCapillaire hydraulique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $108.40
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: