!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 4100K, 2950LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 4100K, 2950LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 4100K, 2950LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 4100K, 2950LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 4100K, 2950LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 606,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article LVA21577
  • N° de modèle du manufacturier 21577
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 32W, culot moyen à deux broches (G13), 2950 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 65 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleFO32841XPXLECO3
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleRapide ou instantané
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 950 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 65 000 h
  • Intensité réglable Oui