Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe est conforme aux normes ANSI, TCLP. Elle fonctionne en 137V, 32W, avec un culot moyen à deux broches (G13) et une intensité lumineuse de 2 850 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleLampes
Boîtier d'ampoulePhosphore
Désignation d'ampouleFBO327416ECO 16/CS
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)137 V
Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
Longueur hors tout22 1/2 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs78
Lumens2 850 lm
Longueur nominale2 pi
Puissance (W)32 W
NormesANSI, conforme au TCLP
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale20 000 h
Couleur de lumièreBlanc froid
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca