Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes ANSI. Elle fonctionne en 137VCA, 32W, avec un culot moyen à deux broches (G13) et une intensité lumineuse de 2 850 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Forme de l'ampouleT8
Température de couleur4 100 K
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)32 W
Indice de rendu des couleurs82
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)137 V CA
Type d'allumage d'ampouleRapide ou instantané
Couleur de lumièreBlanc
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFBO32/841/6/ECO
Lumens2 850 lm
Rayon de courbure d'ampoule6 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Intensité réglableNon
Longueur hors tout22 1/2 po
NormesANSI
Durée de vie nominale20 000 h
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca