!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2975LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2975LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2975LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2975LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2975LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 352,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21777
  • N° de modèle du manufacturier 21777
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : RoHS. Elle a 32W, culot moyen à deux broches (G13), 2975 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleFO32830ECO 30/CS
  • Température de couleur3 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Sans objet
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 975 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 30 000 h
  • Intensité réglable Non