Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 54W, culot miniature à deux broches (G5), 4480 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 40 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFP54/841/HO/ECO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
Longueur hors tout45 1/4 po
Diamètre de l'ampoule5/8 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs85
Lumens4 480 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)54 W
NormesConforme au TCLP
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale40 000 h
Intensité réglableOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca