!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 3975LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 3975LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 3975LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 3975LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 3975LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 1 794,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21021
  • N° de modèle du manufacturier 21021
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 54W, culot miniature à deux broches (G5), résistante aux chocs, 3975 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 40 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleFP54/841/HO/SL/ECO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout45 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 3 975 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 54 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Rendement élevé Oui
  • Durée de vie nominale 40 000 h
  • Intensité réglable Oui