!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 28W, 3500K, 2600LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 28W, 3500K, 2600LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 28W, 3500K, 2600LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 28W, 3500K, 2600LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 28W, 3500K, 2600LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 938,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article LVA20901
  • N° de modèle du manufacturier 20901
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 28W, culot miniature à deux broches (G5), 2600 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleFP28/835/ECO
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout45 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 600 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 28 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 30 000 h
  • Intensité réglable Oui