!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2500LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2500LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2500LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2500LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T12, 40W, 4100K, 2500LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 682,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article LVA24441
  • N° de modèle du manufacturier 24441
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule fluorescente linéaire fonctionne en 120VCA, 40W, avec un culot moyen à 2 broches (G13), et bénéficie d’une intensité lumineuse de 2 500 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF40CWX
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale20 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 87
  • Lumens 2 500 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 40 W
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 47 3/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc