!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIGHTHEAD,LED DOCK LIGHT,16W

LIGHTHEAD,LED DOCK LIGHT,16W

LUMAPRO

LIGHTHEAD,LED DOCK LIGHT,16W close
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
LIGHTHEAD,LED DOCK LIGHT,16W

LIGHTHEAD,LED DOCK LIGHT,16W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $420.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24K347
  • N° de modèle du manufacturier 24K347
  • N° de classification normalisée des produits et services 39000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 130
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTête de remplacement de la lumière de quai
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant24K343
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Pour l'emplacementIntérieur, extérieur
  • Couleur de têteJaune
  • Finition du matériau de la têteRevêtement en poudre
  • Type d'interrupteurBouton-poussoir
  • Puissance de l'ampoule 16 W
  • Ampoule incluse Oui
  • Luminosité maximale 650 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation 16 pi
  • Indice IP IP65
  • Matériau de tête Aluminium
  • Normes CSA