Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette tête de lampe de quai de remplacement comprend le matériel de montage. Elle est également conforme aux normes UL/cUL. Elle a une puissance de 300W et bénéficie d’une garantie d’1 an.
Spécifications techniques
ArticleTête de remplacement de la lumière de quai
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant5AY50, 5AY51, 5AY52
Technologie de la lumièreDépendant de l'ampoule
Longueur de cordon d'alimentation10 pi
Indice IPAucune classification
Couleur de têteJaune
Finition du matériau de la têteRevêtement en poudre
Durée de la garantie du fabricant1 an
NormesHomologué UL/cUL
Puissance de l'ampoule300 W
Ampoule incluseNon
Tension de fonctionnement120 VCA
Pour l'emplacementIntérieur, extérieur
Pour le numéro du type d'ampouleT3
Matériau de têteAluminium
Comprend le matériel de montageOui
Type de ficheTrois broches
Type d'interrupteurBouton-poussoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: