!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE

FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE

FEDERAL SIGNAL

FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE close
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
FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE

FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.07 / CHAQUE
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
  • N° article FSLLP3P012-048A
  • N° de modèle du manufacturier LP3P-012-048A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe stroboscopique, ambre, montage tubulaire, 12 à 48 VCC, 0,44 à 0,10 A
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux2,2 J
  • Style de lentilleDôme, vissable
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Temp. de service-31 Degrees F - 150 Degrees F
  • Source d'alimentation12 à 48 VCC
  • Hauteur5-3/4 po
  • NormesUL, cUL, CSA
  • Couleur Ambre
  • Éclats par minute 75
  • Durée de vie de lampe 7 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation (F) 1/2 po NPT
  • Cote IP66, NEMA 4X
  • Prélèvement de courant 0,10 - 0,44 A CC
  • Diamètre 3-1/8 po