!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE M

FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE M

FEDERAL SIGNAL

FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE M close
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
FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE M

FEUX STROBOSCOPIQUES RACCORD TUBE M

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $197.89 / CHAQUE
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
  • N° article FSLLP3M120A
  • N° de modèle du manufacturier LP3M-120A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe stroboscopique, ambre, montage tubulaire mâle, 120 VCA, 0,10 A
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux2,2 J
  • Style de lentilleDôme, vissable
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Temp. de service-31 Degrees F - 150 Degrees F
  • Source d'alimentation120 VCA
  • Hauteur5-13/16 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Couleur Ambre
  • Éclats par minute 65 à 95
  • Durée de vie de lampe 7 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation (M) 1/2 po NPT avec contre-écrou
  • Cote IP66, NEMA 4X
  • Prélèvement de courant 0,10 A CA
  • Diamètre 3-1/8 po
  • Normes UL, cUL, CSA