!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMIER STROB 120V ROUGE

LUMIER STROB 120V ROUGE

FEDERAL SIGNAL

LUMIER STROB 120V ROUGE close
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
LUMIER STROB 120V ROUGE

LUMIER STROB 120V ROUGE

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.83 / CHAQUE
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
  • N° article FSLVALS120R
  • N° de modèle du manufacturier VALS-120R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • CouleurRouge
  • Éclats par minute80
  • Durée de vie de lampe4 000 h
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • FixationSurface
  • CoteIP44, NEMA 3R
  • Prélèvement de courant0.06A AC
  • Profondeur1-5/8 po
  • Tension (V)120
  • Type de lampe Tube stroboscopique
  • Rendement lumineux 108 000 cd
  • Style de lentille Dôme, vissable
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Temp. de service -31 to 150 Degrees F
  • Source d'alimentation 120 VCA
  • Largeur 4 po
  • Hauteur 4 po
  • Normes UL, CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)