!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE 12-48VCC ROUGE

LAMPE 12-48VCC ROUGE

FEDERAL SIGNAL

LAMPE 12-48VCC ROUGE close
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
LAMPE 12-48VCC ROUGE

LAMPE 12-48VCC ROUGE

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $474.79 / CHAQUE
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
  • N° article FSLLP6-012-048R
  • N° de modèle du manufacturier LP6-012-048R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe stroboscopique, rouge, 12 à 48 VCC, 0,44 à 0,10 A
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux2,2 J
  • Style de lentilleDôme, vissable
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Temp. de service-31 Degrees F - 150 Degrees F
  • Source d'alimentation12 à 48 VCC
  • Hauteur3-5/8 po
  • Tension (V)12 - 48 VCC
  • Couleur Rouge
  • Éclats par minute 65 à 95
  • Durée de vie de lampe 7 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation Surface
  • Cote NEMA 4X
  • Prélèvement de courant 0,10 - 0,44 A CC
  • Diamètre 5 po
  • Normes UL, cUL, CSA