!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE DOUCHE RESISTANTE LIGATURE,P2-3/8PO

TETE DOUCHE RESISTANTE LIGATURE,P2-3/8PO

BESTCARE

TETE DOUCHE RESISTANTE LIGATURE,P2-3/8PO close
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
TETE DOUCHE RESISTANTE LIGATURE,P2-3/8PO

TETE DOUCHE RESISTANTE LIGATURE,P2-3/8PO

BESTCARE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $395.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG52JM45
  • N° de modèle du manufacturier WHCSH15
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche résistante aux ligatures
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricantSérie WH538
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesPomme de douche conique, forme de jet unique, non réglable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe3 po
  • Débit de la pomme de douche à main1.50 gpm
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureOui
  • Marque de plomberieBestCare
  • Type de connexion de la douche1/2 po NPT
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheNormal
  • Finition de la garnitureChrome, blanche
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Conique
  • Débit de la pomme de douche fixe 1,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 5-1/8 po
  • Comprend Pièces de fixation résistantes au vandalisme
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Oui
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série WH538
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Cercle plat
  • Normes ADA, loi publique fédérale 111-380, membre de U.S. Green Building Council, produit conservateur d'eau
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Pomme de douche résistante au vandalisme
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .