!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A BILLE SP,SOUD ETAIN,1 PO

VANNE A BILLE SP,SOUD ETAIN,1 PO

APOLLO

VANNE A BILLE SP,SOUD ETAIN,1 PO close
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
VANNE A BILLE SP,SOUD ETAIN,1 PO

VANNE A BILLE SP,SOUD ETAIN,1 PO

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40D915
  • N° de modèle du manufacturier 70LF24501
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • Type de connexionSoudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • CaractéristiquesPrise blanche et étiquette bleue
  • Matériau de base du corps de vanne à billeBronze
  • Longueur hors tout0,87 po
  • Matériau du corps Bronze sans plomb
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1 po
  • Prise Standard
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes NSF 61-8
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)