!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL LEVIER TUBE SUCCION

POMPE BARIL LEVIER TUBE SUCCION

WESTWARD

POMPE BARIL LEVIER TUBE SUCCION close
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
POMPE BARIL LEVIER TUBE SUCCION

POMPE BARIL LEVIER TUBE SUCCION

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.75 / CHAQUE
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
  • N° article WSW19XH38
  • N° de modèle du manufacturier 19XH38
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendPompe, tube d'aspiration télescopique, buse de décharge en acier
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.8,70 oz par course
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CaractéristiquesPiston moulé sous pression du zinc avec 2 segments de piston en laiton, ensemble de tubes d'aspiration télescopique, joints en caoutchouc nitrile, levier avec prise, buse de décharge courbée avec filetage de boyau de jardin, la pompe est très longue et permet de placer de petits contenants sous l'orifice de refoulement de pompe.
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un bec Oui
  • Compteur Non
  • Pour type de média Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Produits chimiques compatibles Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • À utiliser avec Tous types d'huiles
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, herbicide, graisse au lithium, liquide lave-glace
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)