!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL LEVIER 15-55GAL

POMPE BARIL LEVIER 15-55GAL

WESTWARD

POMPE BARIL LEVIER 15-55GAL close
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
POMPE BARIL LEVIER 15-55GAL

POMPE BARIL LEVIER 15-55GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.69 / CHAQUE
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
  • N° article WSW19XH39
  • N° de modèle du manufacturier 19XH39
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendPompe, tube d'aspiration télescopique, buse de décharge en acier, accessoire anti-goutte
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.8,70 oz par course
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CaractéristiquesPiston moulé sous pression du zinc avec 2 segments de piston en laiton, ensemble de tubes d'aspiration télescopique, joints en caoutchouc nitrile, levier avec prise, buse de décharge courbée avec filetage de boyau de jardin et adaptateur anti-goutte en aluminium, la pompe est très longue et permet de placer de petits contenants sous l'orifice de refoulement de pompe.
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un bec Oui
  • Compteur Non
  • Pour type de média Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Produits chimiques compatibles Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • À utiliser avec Tous types d'huiles
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, herbicide, graisse au lithium, liquide lave-glace
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)