!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

WESTWARD

POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL close
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
POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.62 / CHAQUE
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
  • N° article WSW19XH29
  • N° de modèle du manufacturier 19XH29
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendEnsemble de pompe, écrou de bonde de 2 po, ensemble de buse de décharge en acier
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.2,8 oz par course
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CaractéristiquesPompe à levier pour service léger et conçue pour le transfert de mazout lourd. Corps zingué et tête en aluminium moulé. La poignée comprend trois points de pivotement pour accommoder des médias de différentes viscosités
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un bec Oui
  • Compteur Non
  • Pour type de média Carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Produits chimiques compatibles Carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • À utiliser avec Fluides très visqueux à base de pétrole, diluant pour laque
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), essence, kérosène, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, herbicide, graisse au lithium, liquide lave-glace
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)