!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR LEVIER 16GAL

POMPE TAMBOUR LEVIER 16GAL

WESTWARD

POMPE TAMBOUR LEVIER 16GAL close
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
POMPE TAMBOUR LEVIER 16GAL

POMPE TAMBOUR LEVIER 16GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.10 / CHAQUE
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
  • N° article WSW19XH31
  • N° de modèle du manufacturier 19XH31
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Pour taille de contenant16 gal
  • Longueur de tuyau60 po
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Débit max.2,8 oz par course
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CaractéristiquesPompe à levier pour service léger et conçue pour le transfert de mazout lourd. Corps zingué et tête en aluminium moulé. La poignée comprend trois points de pivotement pour accommoder des médias de différentes viscosités
  • D.I. de tuyau0,67 po
  • Produits chimiques non recommandésMéthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), essence, kérosène, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, herbicide, graisse au lithium, liquide lave-glace
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Seau
  • Comprend Ensemble de pompe, écrou de bonde de 2 po, tuyau de refoulement de 60 po muni d'une buse courbée en acier
  • Comprend une buse Non
  • Compteur Non
  • Pour type de média Carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Produits chimiques compatibles Carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • À utiliser avec Fluides très visqueux à base de pétrole
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)