!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVER-ACTION BUCKET PUMP

LEVER-ACTION BUCKET PUMP

LINCOLN

LEVER-ACTION BUCKET PUMP close
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
LEVER-ACTION BUCKET PUMP

LEVER-ACTION BUCKET PUMP

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.19 / CHAQUE
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
  • N° article LNCG400
  • N° de modèle du manufacturier G400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Pour taille de contenant5 gal
  • Longueur de tuyau48 po
  • ComprendTuyau
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.1,5 oz par course
  • CompteurNon
  • Matériau de becAluminium
  • Matériaux mouillésAluminium, fonte, acier, graphite, papier, polypropylène
  • Pour type de médiaHuile pour engrenages
  • Produits chimiques compatiblesHuile pour engrenages
  • À utiliser avecSeaux de 25 à 50 lb: liquide hydraulique ou liquides plus lourds
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, huile hydraulique (pétrole), huile hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique, graisse
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Amorçage automatiqueOui
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Seau
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend un bec Oui
  • Viscosité max. SAE140
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Caractéristiques Amorçage automatique
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Matériau de piston Polypropylène
  • Matériau de joint Polypropylène