!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT POUR LENTILLE-LOUPE, CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 100

SUPPORT POUR LENTILLE-LOUPE, CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 100

3M

SUPPORT POUR LENTILLE-LOUPE, CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 100 close
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
SUPPORT POUR LENTILLE-LOUPE, CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 100

SUPPORT POUR LENTILLE-LOUPE, CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.27 / CHAQUE
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
  • N° article MMM07-0680-00
  • N° de modèle du manufacturier 07-0680-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1418
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce porte-loupe noir répond à la norme ANSI Z87.1-2010. Il est pourvu de plaques de grossissement. Les couvercles et plaques pour lentilles de casque de soudage protègent les plaques filtrantes contre les dommages provoqués par les étincelles et les projections.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lentille grossissante
  • Compatible avec série100
  • NormesANSI Z87.1-2010
  • Compatible avec marque Speedglas
  • À utiliser avec Masques de soudage de série 100
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)