!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 300,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED14ET8G4850
  • N° de modèle du manufacturier LED14ET8/G/4/850
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, dLC. 120 à 277VCA, 14W, culot moyen deux broches (G13), 2050 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED14ET8/G/4/850
  • Température de couleur5 000 K
  • Lumens2 050 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesHomologué cULus, DLC
  • Longueur hors tout48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W, 32 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Lumen sélectionnable Non
  • Intensité réglable Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande