AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE
LUMINATION
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, dLC. 120 à 277VCA, 14W, culot moyen deux broches (G13), 2000 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampoule Verre
Désignation d'ampoule LED14ET8/G/4/840
Température de couleur 4 000 K
Lumens 2 000 lm
Résistance à l'éclatement Non
Couleur sélectionnable Non
Ampoule de type UL Type A
Normes Homologué cULus, DLC
Longueur hors tout 48 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
Type de gradation Sans réglage de l'intensité
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Couleur de lumière Blanc
Températures de service max. 113 Degrees F
Diamètre de l'ampoule 1 po
Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
Forme de l'ampoule T8
Indice de rendu des couleurs 80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W, 32 W
Longueur nominale 4 pi
Puissance (W) 14 W
Type de lampe (éclairage) DEL
Tension (V) 120 à 277 V CA
Construction renforcée Non
Fini de l'ampoule Dépolie
Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
Pour luminaires fermés Oui
Durée de vie nominale 50 000 h
Lumen sélectionnable Non
Intensité réglable Oui
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)