!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE LIGHTING

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 587,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED10ET8G4840
  • N° de modèle du manufacturier LED10ET8/G/4/840
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, dLC. 120 à 277VCA, 10W, culot moyen deux broches (G13), 1600 lumens. 70 000h durée de vie nominale et 7 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED10ET8/G/4/840
  • Température de couleur4 000 K
  • Lumens1 600 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesHomologué cULus, DLC
  • Longueur hors tout48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule7 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 25 W, 28 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 10 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 70 000 h
  • Lumen sélectionnable Non
  • Intensité réglable Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)