!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE, MINIATURE, BAÏONNETTE, BIPOLAIRE, DEL, 120 V, FORME T3-1/ 4, VERRE, MÉTAL

AMPOULE, MINIATURE, BAÏONNETTE, BIPOLAIRE, DEL, 120 V, FORME T3-1/ 4, VERRE, MÉTAL

LUMAPRO

AMPOULE, MINIATURE, BAÏONNETTE, BIPOLAIRE, DEL, 120 V, FORME T3-1/ 4, VERRE, MÉTAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE, MINIATURE, BAÏONNETTE, BIPOLAIRE, DEL, 120 V, FORME T3-1/ 4, VERRE, MÉTAL

AMPOULE, MINIATURE, BAÏONNETTE, BIPOLAIRE, DEL, 120 V, FORME T3-1/ 4, VERRE, MÉTAL

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CECL10120MB-A
  • N° de modèle du manufacturier L10120MB-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule LED bipolaire miniature T3-¼ a une base à baïonnette et une puissance de 120 V. Elle est conçue pour les automobiles, émet une lumière blanche chaude de 3000 à 3999K et est logée dans du verre et du métal.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière à DEL
  • Diamètre de l'ampoule1/3 po
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Température de couleur591,7 K à 595 K
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale20 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1,1 po
  • Numéro de série L10120MB-A
  • Puissance (W) 0,7 W
  • Intensité réglable Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Ampères 2 mA
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande