!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 430,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLED12BDT8G3840
  • N° de modèle du manufacturier LED12BDT8/G3/840
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, dLC. 120 à 277VCA, 12W, culot moyen deux broches (G13), 1550 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED12BDT8/G3/840
  • Température de couleur4 000 K
  • Lumens1 550 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType B
  • NormesHomologué cULus, DLC
  • Longueur hors tout36 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Lumen sélectionnableNon
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 25 W
  • Longueur nominale 3 pi
  • Puissance (W) 12 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Non