Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, dLC. 120 à 277VCA, 12W, culot moyen deux broches (G13), 1500 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleLED12BDT8/G3/835
Température de couleur3 500 K
Lumens1 500 lm
Résistance à l'éclatementNon
Couleur sélectionnableNon
Ampoule de type ULType B
NormesHomologué cULus, DLC
Longueur hors tout36 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Pour luminaires fermésOui
Durée de vie nominale50 000 h
Lumen sélectionnableNon
Diamètre de l'ampoule1 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence25 W