!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 11,5W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K ,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 11,5W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K ,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 11,5W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K ,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 11,5W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K ,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 11,5W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 4000K ,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 369,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED11ET8G4840
  • N° de modèle du manufacturier LED11ET8/G/4/840
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : DLC,uL. 11,5W, culot moyen à deux broches (G13), 1650 lumens. Et aussi 70 000h durée de vie nominale et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleDEL/11/E/T8/G/4/840
  • Température de couleur4 000 K
  • Lumens1 650 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, homologué UL
  • Longueur hors tout48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale70 000 h
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 25 W, 28 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 11,5 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Intensité réglable Non