!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 3000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 3000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 3000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 3000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 3000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

LUMINATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 710,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED11ET5G2830
  • N° de modèle du manufacturier LED11ET5/G/2/830
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus. 11W, un culot miniature à deux broches (G5), 1500 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED11ET5/G/2/830
  • Température de couleur3 000 K
  • Lumens1 500 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesHomologué cULus
  • Longueur hors tout22 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Câblage de la lampeDouble extrémité
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 24 W
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 11 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po