AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, INCASSABLE, E26, A19
AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, INCASSABLE, E26, A19
SYLVANIA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans mercure/plomb, FCC. 120VCA, 14,5W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 1450 lumens. Durée de vie nominale de 7700h et 5 ans de garantie.
Spécifications techniques
Article Lampe à DEL
Couleur sélectionnable 4 100 K
Désignation d'ampoule A19
Fini de l'ampoule Dépolie
Forme de l'ampoule A19
Température de couleur 4 100 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 4,17 po
Tension (V) 120 VCA
Durée de vie nominale 7 700 h
Pour luminaires fermés Oui
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
Températures de service max. 40 Degrees C
Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
Lumen sélectionnable 1 450 lm
Diamètre de l'ampoule 2 1/3 po
Boîtier d'ampoule Plastique
Indice de rendu des couleurs 80
Lumens 1 450 lm
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Oui
Puissance (W) 14,5 W
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Couleur de lumière Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC
Type de gradation Sans réglage de l'intensité
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)