!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19 close
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
AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 4100K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.35 / CHAQUE
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
  • N° article LVA41100
  • N° de modèle du manufacturier ECOLED9A19F8417YVRP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.062 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans mercure/plomb, FCC. 120VCA, 9W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 750 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 7700 h. et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Couleur sélectionnable4 100 K
  • Désignation d'ampouleA19
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur4 100 K
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout4,17 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale7 700 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 750 lm
  • Diamètre de l'ampoule 2 1/3 po
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 750 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 9 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité