!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA41099
  • N° de modèle du manufacturier ECOLED9A19F8307YVRP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.062 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans mercure/plomb, FCC. 120VCA, 9W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 750 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 7700 h. et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Couleur sélectionnable3 000 K
  • Désignation d'ampouleA19
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur3 000 K
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout4,17 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale7 700 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 750 lm
  • Diamètre de l'ampoule 2 1/3 po
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 750 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 9 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande