AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19
AMPOULE DEL, 750LM, 9W, 120VCA, 5000K, FROID/NEUTRE/BLANC CHAUD, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19
SYLVANIA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans mercure/plomb, FCC. 120VCA, 9W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 750 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 7700 h. et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Lampe à DEL
Couleur sélectionnable 5 000 K
Désignation d'ampoule A19
Fini de l'ampoule Dépolie
Forme de l'ampoule A19
Température de couleur 5 000 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 4,17 po
Voltage 120 VCA
Durée de vie nominale 7 700 h
Pour luminaires fermés Oui
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC
Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
Lumen sélectionnable 750 lm
Diamètre de l'ampoule 2 1/3 po
Boîtier d'ampoule Plastique
Indice de rendu des couleurs 80
Lumens 750 lm
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Oui
Puissance (W) 9 W
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Couleur de lumière Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
Type de gradation Sans réglage de l'intensité
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)