Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 2. 120VCA, 5W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 425 lumens. Et aussi 15 000 heures de durée de vie et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe à DEL
Couleur sélectionnable2 700 K
Désignation d'ampouleST19
Fini de l'ampouleTransparente
Forme de l'ampouleST19
Température de couleur2 700 K
Lumens425 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementOui
Puissance (W)5 W
Intensité réglableOui
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Couleur de lumièreBlanc chaud, lumière du jour
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Méthode de gradationGradation par étapes
Type de culot d'ampouleVis moyenne (E26)
Lumen sélectionnable425 lm
Diamètre de l'ampoule2 2/7 po
Boîtier d'ampouleVerre
Indice de rendu des couleurs90
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence5 W