AMPOULE DEL, 450LM, 5,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,43PO L, INCASSABLE, E12, A15
AMPOULE DEL, 450LM, 5,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,43PO L, INCASSABLE, E12, A15
SYLVANIA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20. 120VCA, 5,5W, culot à vis candélabre (E12), résistante aux chocs et 450 lumens. Et aussi 15 000 heures de durée de vie et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Lampe à DEL
Couleur sélectionnable 2 700 K
Désignation d'ampoule A15
Fini de l'ampoule Transparente
Forme de l'ampoule A15
Température de couleur 2 700 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 3,43 po
Tension (V) 120 VCA
Durée de vie nominale 15 000 h
Pour luminaires fermés Oui
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Normes cULus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20
Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
Lumen sélectionnable 450 lm
Diamètre de l'ampoule 1 6/7 po
Boîtier d'ampoule Verre
Indice de rendu des couleurs 90
Lumens 450 lm
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Oui
Puissance (W) 5,5 W
Intensité réglable Oui
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Méthode de gradation Gradation par étapes
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)