AMPOULE DEL, 2100LM, 10W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8
AMPOULE DEL, 2100LM, 10W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8
SYLVANIA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Lampe DEL conforme aux normes : cULus 5.1, RoHS, sans mercure/plomb, DLC 5.1, NSF : Norme NSF/ANSI 2 - Équipement alimentaire. 120 à 277VCA, 10W, culot moyen à deux broches (G13), 2100 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Lampe à DEL
Boîtier d'ampoule Plastique
Désignation d'ampoule T8
Température de couleur 5 000 K
Longueur nominale 4 pi
Couleur sélectionnable 5 000 K
Tension (V) 120 à 277 V CA
Longueur hors tout 47,725 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Source d'alimentation d'ampoule Directe
Type de gradation Sans réglage de l'intensité
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Durée de vie nominale 50 000 h
Diamètre de l'ampoule 1 po
Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
Forme de l'ampoule T8
Indice de rendu des couleurs 82
Lumens 2 100 lm
Puissance (W) 10 W
Type de lampe (éclairage) DEL
Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, DLC 5.1, NSF : Norme NSF/ANSI 2 - Équipement alimentaire
Fini de l'ampoule Dépolie
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
Pour luminaires fermés Oui
Lumen sélectionnable 1 600 lm
Intensité réglable Non
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)