Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe DEL conforme aux normes : cULus 1993 et 1598C, RoHS, sans mercure/plomb FCC et NSF. 120 à 277VCA, 18W, culot moyen à deux broches (G13), 2160 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe à DEL
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleT8
Température de couleur5 000 K
Longueur nominale4 pi
Couleur sélectionnable5 000 K
Ampoule de type ULType B
NormescULus 1993 et 1598C, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC, NSF
Fini de l'ampouleDépolie
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
Type d'allumage d'ampouleInstantané
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Durée de vie nominale50 000 h
Câblage de la lampeDouble extrémité
Intensité réglableNon
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)